曜日別特売

単列深溝玉軸受 6900形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)28
幅B(mm)7
内容量1個注文コード47956011品番6902ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)28幅B(mm)7質量(g)16材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑26000基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2250JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
479560116902ZZ069481916902ZZE6902ZZ 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NACHI(不二越) 06948191単列深溝玉軸受 6900番台 ZZNACHI(不二越)1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする