ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956327
品番
FAN5702UMP30X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【減光操作】PWM、ディスプレイドライバ、FairchildSemiconductor
入力電圧(V)
DC2.7〜5.5
出力電流(mA)
180
ピン数(ピン)
16
定格電流(mA)
30
アプリケーション
バックライト、携帯電話
パッケージ
UMLP