GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の のこぎり
GARDENA(ガルデナ)の のこぎり本体
GARDENA(ガルデナ)の ハンドソー
弓ノコ 刃渡り53cm Comfort 530 8747-20
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956477
品番
901186901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
軽くて頑丈なGARDENAコンフォートボウソー。安全で握りやすいハンドル。軽くて丈夫。ねじで簡単に調整できる刃のテンション。
用途
枝の伐採、園芸、ガーデニングなどに。弓/刃/最適/作業/弓鋸/GARDENA/弓ノコ/保護カバー付き/防錆性/スチール製/ねじれ防止/パルス硬化/丸太/前面/天然/剛性/工具/枝/歯/木材/ハンドル/グリップ/形状/ネジ/輸送/保管/張力
材質
プラスチック、鉄
全長(mm)
675
質量(g)
770
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67.5×24×2.5
刃渡り(mm)
530
刃渡り(cm)
53