966043601 コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ) 47956547

966043601 コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ) 47956547
966043601 コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ) 47956547
966043601 コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ) 47956547
966043601 コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ) 47956547
966043601 コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ) 47956547

コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1個注文コード47956547品番966043601
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。
柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。

用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗種別角形/頭部のみ材質高品質プラスチック寸法(mm)400質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×400×113保証期間最大25年耐寒性マイナス40度まで
注意
※柄(ハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする