コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47956556 品番966043701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。
柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。

用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗 種別角形/頭部のみ 材質高品質プラスチック 寸法(mm)500 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×113 保証期間最大25年 耐寒性マイナス40度まで
注意
※柄(ハンドル)別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする