GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土木建築関連
GARDENA(ガルデナ)の ショベル
GARDENA(ガルデナ)の 除雪ショベル
除雪スノーダンプ 3260-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956574
品番
967169101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
より広いエリアでの除雪向け。工具なしでフレームを外してショベルに重ねて収納可能。
用途
雪かき用スノーダンプ。雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗
材質
高品質プラスチック製
寸法(mm)
700
全長(mm)
1100
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
718×723×1100
耐寒性
マイナス40度まで
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません