※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
単列深溝玉軸受 6900形
商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)
130
17
20
25
30
35
45
55
60
65
75
80
95
100
105
110
120
140
外径D(Φmm)
180
30
37
42
47
55
68
80
85
90
105
110
130
140
145
150
165
190
幅B(mm)
24
7
9
10
12
13
16
18
20
22
24
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47956605
品番
6926Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.5(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
-
質量(g)
1780
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4200
基本動定格荷重Cr(N)
65000
基本静定格荷重Cor(N)
67000
JIS等級
0
シールド形状
片シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方