コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 木柄
鉄スコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956854
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
硬い土、玉砂利、凍った雪などの強い掘削作業に。
用途
除雪・硬い雪、園芸・菜園の土掘に。
種別
剣型
材質
鉄(焼入処理・ハイマートン焼付塗装)、くぬぎ材
タイプ
木柄
幅(cm)
約23
全長(cm)
約100