コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
伸縮 玄関スコップ 伸縮 着脱式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956879
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
玄関周りやベランダの雪かきに。
車の緊急脱出にも使えます。
ハンドルは伸縮式で小さく保管・収納ができます。
用途
雪かきに。
材質
ポリプロピレン、アルミ合金、他
幅(cm)
約37
刃先形状
差し込み型
全長(cm)
約63〜80(伸縮式)