コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
スチール ゴールド 角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956888
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オールスチールの丈夫なショベル。
金色のお洒落カラー。
堅牢な一体構造。
用途
除雪・硬い雪・軟土・砂などのすくい作業に。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
1970
刃先形状
角型
幅W×全長(mm)
260×970