コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
エントランススノースコップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956897
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。
ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。
皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途
雪かきに。
材質
ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン
質量(g)
約620
刃先形状
差し込み型
幅W×全長(mm)
370×820