コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの ホームショベル
ガーデン アルスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47956949
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サビにも強い土掘りスコップ。
丈夫なアルミ合金製。
女性や年配の方にも使いやすい軽量タイプ。
用途
ガーデニングに。
種別
丸型
材質
アルミ合金(紛体塗装)
質量(g)
約825
幅W×全長(mm)
230×970