用途車などの洗浄に。
本体寸法(mm)約352×71×205(バッテリーパック含む)
使用時間(分)15
バッテリー専用バッテリーパック(リチウムイオン電池):18.5V(20V max)2000mAh(3.7V 2Ah×5 37Wh)
AC電源アダプタ(V)入力:100-240V〜50/60Hz 800mA 出力:DC21.5V 1.0A
保証期間お買い上げ日より6ヵ月
吐出水量(L/min)常用:2.6
充電時間(時間)約2
最大圧力(MPa)2.2
自給高(m)(耐水ホースに空気が有り、空気が抜けるまでの高さ)最大:1