NKT-20 かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌ 47957247

NKT-20 かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌ 47957247
NKT-20 かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌ 47957247
NKT-20 かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌ 47957247
NKT-20 かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌ 47957247
NKT-20 かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌ 47957247
NKT-20 かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ マルエヌ 47957247

かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47957247品番NKT-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。
車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。

用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR
注意
※トラクションコントロールなど、一部駆動輪を制御するシステムを備えている車両では、その機能を解除した方が良い場合があります。装着後は30~100m走行後、必ず増し締めをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする