Qlight
Qlightの 報知器
Qlightの 回転灯
Qlightの 標準回転灯
S60R-220 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47957536
品番
S60R-220-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径60mmの小型警告灯/表示灯
材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度:-20℃〜+50℃
保護等級:IP44
回転数:120〜140RPM
材質
AS/ABS
寸法(mm)
60
色
赤
電圧(V)
AC220
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯
配線方式
W/BK2本線(電源制御)