曜日別特売
7212C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越) 47957813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7200形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
60
10
12
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
15
17
20
25
30
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)110
110
30
32
190
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
35
40
47
52
62
80
85
90
100
120
125
130
140
150
160
170
180
幅B(mm)22
22
9
10
36
38
40
42
45
48
52
55
58
11
12
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
28
30
32
34
JIS等級5
内容量1個注文コード47957813品番7212C-P5
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)110幅B(mm)22面取寸法r(mm)1.5(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)1(最小)質量(g)820材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000基本動定格荷重Cr(N)64500基本静定格荷重Cor(N)49500JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列質量(g)単列820接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47957533
2020-03-22
用途: 機械のメンテナンス
ニシコ光機株式会社

メンテナンス用として、頻繁に使用するので、即納いただき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする