曜日別特売
7303C-P4 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 47958346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7300形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)17
17
10
12
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径D(Φmm)47
47
35
37
225
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
42
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
幅B(mm)14
14
11
12
49
50
55
58
62
65
68
72
75
78
80
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
JIS等級4
内容量1個注文コード47958346品番7303C-P4
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)47幅B(mm)14面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)0.6(最小)質量(g)120材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑25000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑34000基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)8350JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列質量(g)単列120接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする