NACHI(不二越)
油圧バルブ (CA)ライトアングルチェックバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
300
注文コード
47959037
品番
CA-F10-3-30
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1 1/4
接続方式
フランジ形
流量(L/min)
300
バルブ種類
方向制御弁