曜日別特売

油圧バルブ (CA)ライトアングルチェックバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)600注文コード47959055品番CA-F16-2-30
参考基準価格(税別)¥133,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径2接続方式フランジ形流量(L/min)600バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする