曜日別特売

油圧バルブ (CA)ライトアングルチェックバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)1300注文コード47959073品番CA-F24-1-30
参考基準価格(税別)¥151,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3接続方式フランジ形流量(L/min)1300バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする