曜日別特売
CG-G10-1-21 油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47959423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG-G10-1-21 油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47959423
CG-G10-1-21 油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47959423
CG-G10-1-21 油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47959423

油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個流量(L/min)280接続方式ガスケット取付形注文コード47959423品番CG-G10-1-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥154,200販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1 1/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)280バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする