※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
油圧バルブ (CG)レデューシング(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
120
接続方式
ねじ接続形
注文コード
47959466
品番
CG-T06-1-21
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
120
バルブ種類
圧力制御弁