NACHI(不二越)
油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
フランジ形
注文コード
47959554
品番
CP-F06-1-B-30
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・管接続口径・接続方式
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
フランジ形
流量(L/min)
125
バルブ種類
方向制御弁