曜日別特売
CP-G03-1-20 油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ NACHI(不二越) 47959782

 

CP-G03-1-20 油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ NACHI(不二越) 47959782
CP-G03-1-20 油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ NACHI(不二越) 47959782
CP-G03-1-20 油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ NACHI(不二越) 47959782

油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形注文コード47959782品番CP-G03-1-20
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする