曜日別特売

油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)40注文コード47960053品番CP-T03-2-B-20
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径3/8接続方式ねじ接続形流量(L/min)40ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする