NACHI(不二越)
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
50
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
47960227
品番
CQ-G03-1A-21
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
No.
(デザインNo.)21
管接続口径
3/8
記号
(作動)1A
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.25~0.85[2.6~8.7]
流量(L/min)
50
適合プレート
(サブ)MG-03-20・MG-03X-20
バルブ種類
圧力制御弁