ピーシーエヌ
ピーシーエヌの 電子部品(オンボード)
ピーシーエヌの 能動部品
ピーシーエヌの 集積回路(IC)
PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
10
温度係数(ppm/℃)
±260
注文コード
47960527
品番
IRH100W 10OHMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・温度係数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高パワー汎用メタルクラッド巻線型抵抗器、IRH100〜500W.熱抵抗に優れたセメントシールド抵抗器
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜200
終端スタイル
ラジアル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±260