ピーシーエヌ
ピーシーエヌの 電子部品(オンボード)
ピーシーエヌの 能動部品
ピーシーエヌの 集積回路(IC)
PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47960588
品番
FHN10 50OHMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
メタルクラッド抵抗器、10W(無誘電の巻線).鉛フリーの耐熱シリコン成形(難燃性)を使用無誘電の巻線により周波数特性が向上
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
50
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55〜200
パッケージ/ケース
アルミハウジング
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±30