ピーシーエヌ
ピーシーエヌの 電子部品(オンボード)
ピーシーエヌの 能動部品
ピーシーエヌの 集積回路(IC)
PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
200
抵抗(Ω)
50
温度係数(ppm/℃)
±260
注文コード
47960649
品番
IRF200NC50 OHMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・温度係数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メタルクラッド抵抗器(フラットタイプ).耐熱セメントに密封された低プロファイル巻線型抵抗器熱放射に優れ、余熱ヒータの用途にも最適無誘導の巻線を利用した標準的な巻線構造
定格電力(W)
200
抵抗(Ω)
50
許容差
±5%
動作温度範囲(℃)
-55〜155
終端スタイル
ワイヤリード
パッケージ/ケース
アルミハウジング
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±260