ピーシーエヌ
ピーシーエヌの 電子部品(オンボード)
ピーシーエヌの 能動部品
ピーシーエヌの 集積回路(IC)
PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
20
抵抗(Ω)
5
温度係数(ppm/℃)
±50
注文コード
47960703
品番
FHN25 5OHMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・温度係数
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メタルクラッド抵抗器、20W(無誘電の巻線).鉛フリーの耐熱シリコン成形(難燃性)を使用無誘電の巻線により周波数特性が向上
定格電力(W)
20
抵抗(Ω)
5
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55〜200
パッケージ/ケース
アルミハウジング
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±50