ピーシーエヌ
ピーシーエヌの 電子部品(オンボード)
ピーシーエヌの 能動部品
ピーシーエヌの 集積回路(IC)
PCN 大電力用 メタルクラッド抵抗器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47960974
品番
IRH400W 50OHMJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
高パワー汎用メタルクラッド巻線型抵抗器、IRH100〜500W.熱抵抗に優れたセメントシールド抵抗器
定格電力(W)
400
抵抗(Ω)
50
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜200
終端スタイル
ラジアル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±260