Qlight
Qlightの 報知器
Qlightの 回転灯
Qlightの 標準回転灯
S100U-12 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47961307
品番
S100U-12-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
100
色
黄
電圧(V)
DC12
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
R/BK2本線(電源制御)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。