曜日別特売
DMA-G01-F7X-20 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越) 47961541

 

DMA-G01-F7X-20 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越) 47961541
DMA-G01-F7X-20 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越) 47961541

油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)40注文コード47961541品番DMA-G01-F7X-20
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8流量(L/min)40接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする