曜日別特売
DMA-G03-E3Z-20 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越) 47961681

 

DMA-G03-E3Z-20 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越) 47961681
DMA-G03-E3Z-20 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越) 47961681

油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個最高使用圧力(MPa)35流量(L/min)100注文コード47961681品番DMA-G03-E3Z-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径3/8流量(L/min)100接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする