ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor MOSFET スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET
注文コード
47962198
品番
FDP22N50N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
312.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
22
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
500
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
220
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30・30