PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47962487 品番PEC-10-01-T-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズPEC 定格電圧(V)AC250 端子種別はんだ 定格電流(A)9.8 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)-55 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に錫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする