Qlight
Qlightの 報知器
Qlightの 回転灯
Qlightの 標準回転灯
S125U-12 シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47962610
品番
S125U-12-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
保護等級 : IP44
材質
AS/ABS
寸法(mm)
125
色
青
電圧(V)
DC12
機能
ブザー:無
点灯方式
回転灯、グローブ水平
配線方式
R/BK2本線(電源制御)