ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用 S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利 ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m 回転数:120〜140RPM 材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS 使用周囲温度:-20℃〜+50℃ 保護等級:IP44 高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合