ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
パッケージ
Mini-Flat
注文コード
47967037
品番
FODM8061V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.8
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
5
パッケージ
Mini-Flat
最大入力電流(mA)
50
仕様
オプトカプラ、ロジック出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
ロジックゲート
上昇時間(ns)
20
絶縁電圧(kV)
3.75
出力論理
あり
降下時間(ns)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応