曜日別特売
#05050 木柄根かき 浅野木工所 47968115

木柄根かき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様2本爪注文コード47968115品番#05050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

盆栽の植え替えに 職人手づくりの逸品。
鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。
太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。
盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です
根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。
適合する草の種類:盆栽。

用途
根カキ・間引き。
仕様2本爪材質鉄、柄/ポプラ質量(g)124頭部寸法(mm)75柄長さ(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする