木柄根かき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1本爪 注文コード47968124 品番#05045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

盆栽の植え替えに 職人手づくりの逸品。
鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。
太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。
盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です
根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。
適合する草の種類:盆栽。

用途根カキ・間引き。 仕様1本爪 材質鉄、柄/ポプラ 質量(g)120 頭部寸法(mm)75 柄長さ(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする