浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の 手鈎(てかぎ)/ノンコ
本樫 長桂荷鉤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47968185
品番
#19102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
一つずつ職人の手づくりで製作された荷鉤です。
刺さりやすく抜けやすい、使いやすい角度に仕上げています。
魚市場・青果市場・花市場などでの荷役作業をスムーズにします。
用途
市場などでの荷役作業に。
材質
鉄、柄/樫
質量(g)
103
頭部寸法(mm)
8×10角×65
柄長さ(mm)
150