ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
パッケージ
DIP
注文コード
47968385
品番
MOC3062SM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.5
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
DIP
タイプ
【入力電流】AC
最大入力電流(mA)
60
仕様
オプトカプラ、サイリスタ/トライアック出力、FairchildSemiconductor
出力デバイス
フォトトライアック
絶縁電圧(kV)
7.5
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応