浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の ホームショベル
G-SCOOP印 ショベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47968508
品番
#25245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
G-SCOOPシリーズのショベル。
用途
土木工事などに。
仕様
木柄
種別
丸
全長(mm)
980
頭部寸法(mm)
240×290