浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の ホームショベル
G-SCOOP印 ホームショベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47968535
品番
#25230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
G-SCOOPシリーズのホームショベル。
用途
園芸作業に。
仕様
木柄
種別
角
全長(mm)
800
頭部寸法(mm)
185×220