浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の ショベル
浅野木工所の その他ショベル
硬質アルミ 魚具スコップ3#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47968578
品番
#22010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途:船や魚市場での作業に。
仕様
短柄
全長(mm)
910
頭部寸法(mm)
300×425
刃先形状
スコップ型