ハートフルジャパン
ハートフルジャパンの 電動工具 本体
ハートフルジャパンの 研磨(電動)
ハートフルジャパンの 刃物研削機
チェーンソーシャープナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47968840
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
チェーンソーの目立てが簡単に!
用途
チェーンソーのメンテナンスに。
付属品
ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ
質量(g)
約650
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
1.35
電源(V)
100
消費電力(W)
135
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速時:10000、最高:32000
定格時間(分)
30