液漏れ防止 バッテリーボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合バッテリーM24 注文コード47968885 品番HM300BK
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,003
販売価格(税別)
2,730
この商品は適合バッテリーなど3種類から選べます 他の種類を見る

NOCOのバッテリーボックスです。
マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。
耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。
特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。
抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。
充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。
ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。
ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)積載可能バッテリー:(最大)266×182×243、(最小)216×132×193 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×254×271 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×182×243 適合バッテリーM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする