ON Semiconductor フォトカプラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) パッケージMDIP 注文コード47969478 品番H11AA4M
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はパッケージ・内容量など508種類から選べます 他の種類を見る
実装タイプスルーホール実装 最大順方向電圧(V)1.5 チャンネル数1 ピン数(ピン)6 パッケージMDIP タイプ【入力電流】AC 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(V)AC7500 仕様オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、FairchildSemiconductor.AC又はDC入力リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途 出力デバイスフォトトランジスタ 最大電流変換率(%)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする