ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 受動部品
ON SEMICONDUCTORの 光エレクトロニクス製品
ON Semiconductor フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
パッケージ
MDIP
注文コード
47969636
品番
H11AA4SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
パッケージ・内容量
など
508
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
最大順方向電圧(V)
1.5
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
MDIP
タイプ
【入力電流】AC
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
AC7500
仕様
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、FairchildSemiconductor.AC又はDC入力リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大電流変換率(%)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応